Tuyau spiralé, raccord vissé, rotatif, renforcé de tissu, PU, G3/8, Ø12x8, 7, 5 m

Réf.: 158173
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158173
EAN / GTIN 4047322633192
Réf. fabricant 158173
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau spiralé, raccord vissé, ressort anti-pli, pivotant, renforcé de tissu, PU, G 3/8, Ø du tuyau 12x8, PN à 23 °C max. 15 bar, longueur 7, 5 avec En version standard et en version renforcée de tissu pour des pressions plus élevées. Le tuyau en polyuréthane extrêmement élastique présente une force de rappel similaire à celle du tuyau spiralé en polyamide classique, mais il a moins tendance à s’entortiller et offre une résistance à l’abrasion nettement supérieure. Le risque de rayures sur les surfaces peintes ou sensibles est donc réduit. Le tuyau est extrêmement flexible et résistant au pliage.

Caractéristique(s):

  • Filetage: G 3/8
  • spirales: 40
  • Ø du tuyau: 12x8 mm
  • Matériau du filetage: Laiton nickelé
  • Longueur de travail max.: 7,5 m
  • Diamètre extérieur de la spire: 82 mm
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 15 bar