Silencieux, élément silencieux fritté, boîtier ES, enfichable, G1

Réf.: 156529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156529
EAN / GTIN 4047322627276
Réf. fabricant 156529
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux, élément silencieux fritté, boîtier ES, réglable, G 1, pression de service 0 - 20 bar, température de service -10 °C à 600 °C.

Caractéristique(s):

  • A: 15,5 mm
  • B: 51,5 mm
  • Ouv.: 34 mm
  • Filetage: G 1
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4401
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Température de fonctionnement max.: 600 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C