Vérin compact, simple effet, AG, sorti, Ø16, course 20, M5, ISO21287

Réf.: 155958
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 155958
EAN / GTIN 4047322623360
Réf. fabricant 155958
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin compact, ISO 21287, simple effet, AG, sortie, aimant, Ø du piston 16, course 20, M5, pression de service max. 10 bar, température: -20 °C à 70 °C. Série conforme à la norme ISO 21287, version particulièrement compacte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 20 mm
  • Norme: suivant ISO 21287
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
  • Série: Série ATE
  • Charbon: Aluminium
  • aimant: avec aimant
  • Fonction: à simple effet
  • Piston Ø: 16 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier S45C, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Position initiale: sorti sans pression
  • Tige de piston AG: M6x1,0
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C