Raccord vissé en T « série bleue » mini, rotatif, M6

Réf.: 148844
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 148844
EAN / GTIN 4047322582810
Réf. fabricant 148844
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé en T « série bleue » mini, pivotant, M6 pour tuyau extérieur Ø 3 mm, pmax 10 bar, plastique / laiton nickelé. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé dans une gamme mini peu encombrante.

Caractéristique(s):

  • L1: 22,8 mm
  • L2: 15,1 mm
  • Ouv.: 9 mm
  • Série: Série bleue mini
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: M6 AG
  • Lösering: plastique
  • Matériau: Plastique ou laiton nickelé
  • Norme de filetage: DIN 13-1
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
  • pour Ø extérieur du tuyau: 3 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: 0 °C