Thermomètre à résistance, TR10-C, 1xPt100, 4 fils, 4-20 mA, 250 mm

Réf.: 148308
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 148308
EAN / GTIN 4047322800457
Réf. fabricant 148308
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Thermomètre à résistance, TR10-C, 1xPt100, 4 fils, classe A, G 1/2, -30 à 300 °C, transmetteur 4 - 20 mA, longueur utile: 250 mm. Les thermomètres à résistance de cette série sont conçus pour être vissés directement dans le processus, principalement dans des réservoirs et des tuyauteries. Ils conviennent aux fluides liquides et gazeux soumis à des contraintes mécaniques modérées et à des sollicitations chimiques normales. Le tube de protection en acier CrNi est entièrement soudé et vissé dans la tête de raccordement. L’insert de mesure interchangeable peut être retiré sans avoir à démonter complètement la sonde de l’installation. Cela permet d’effectuer des contrôles, la surveillance des instruments de mesure ou, en cas de maintenance, un remplacement pendant le fonctionnement de l’installation. Le choix de longueurs normalisées ou standard a un effet positif sur les délais de livraison et sur le stockage éventuel de pièces de rechange.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: TR10-C
  • Indice de protection: IP 65
  • Longueur de montage: 250 mm
  • Précision: Classe A
  • émetteur: T15, numérique, 4 - 20 mA, programmable
  • Entrée de câble: Presse-étoupe standard M20x1,5
  • Insert pour mesure Ø: 6 mm
  • Signal de sortie: Pt100, 4 - 20 mA, 4 fils
  • boîtier de raccordement: BSZ, forme sphérique, couvercle rabattable
  • Fin de la plage de mesure: 150 °C
  • Plage de mesure initiale: 0 °C
  • Zone d’affichage max.: 300 °C
  • Zone d’affichage min.: -30 °C
  • Matériau du tube de protection: Acier CrNi 1.4571
  • Raccordement au tube du col: M24x1,5 mm
  • Température ambiante max.: 80 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C