Tuyau d´atelier en caoutchouc plein « BluBird », Ø12x6, max. 20 bars, kit 5 m

Réf.: 146494
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 146494
EAN / GTIN 4047322781565
Réf. fabricant 146494
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau d´atelier en caoutchouc plein « BluBird », Ø du tuyau 12x6, plage de température -45 °C à 85 °C, max. 20 bar, filetage G 1/4, kit 5 m. Tuyau hautement flexible avec poignée à quatre doigts en plastique et deux filetages intérieurs G 1/4 pour les applications à air comprimé dans les ateliers (alimentation en air comprimé pour les outils pneumatiques, équipement des stations de montage, etc.). La répartition homogène du tissu garantit une résistance élevée à la pression, une très bonne maniabilité, une résistance mécanique élevée et une excellente adhérence. La haute résistance aux UV et à l’ozone contribue également à la longévité et à la sécurité du tuyau. Résistant aux graisses légères, à l´huile et au diesel. Grâce à la combinaison de caoutchouc plein et d´insert en tissu, le tuyau est également très léger.