Riveteuse pneumatique-hydraulique TAURUS 4, 1 pièce

Réf.: 1457964
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
Référence article 1457964
EAN / GTIN 4007081017640
Réf. fabricant 1457964
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 4

Capacité
  • Permet de poser des rivets aveugles jusqu’à 6,4 mm de diamètre dans tous les matériaux et jusqu’à 8 mm de diamètre dans l’aluminium (diamètre max. de la tige : 4,5 mm).
Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,0 kg
  • Pression de service: 5-7 bars
  • Raccord: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consommation d’air: Env. 4,8 l par rivet
  • Force de traction: 23 000 N à 6 bars
  • Course de l’appareil: 19 mm
Équipement
  • Embouts: 17/36, 17/40 et 17/45
  • Clé de montage SW12/14, SW14/17
  • 1 bouteille d’huile hydraulique de 100 ml, 1 réservoir de remplissage d’huile
  • Mode d’emploi avec liste des pièces de rechange
Les riveteuses pneumatiques et hydrauliques de decken conviennent à presque toutes les applications.
La série TAURUS est unique et flexible grâce à sa conception économique, sa maniabilité parfaite et ses accessoires bien pensés.

01 Principe modulaire
  • Nombreuses pièces identiques – peu de pièces de rechange et maintenance facile
  • Adaptation flexible à de nouvelles applications
02 Performance
  • Forces de pose élevées pour un faible poids
  • Cycle de travail rapide
  • Course optimisée pour toute la série
03 Mécanisme de préhension breveté
  • Mâchoires de préhension à guidage forcé et pression pneumatique
  • Prise sûre et sans glissement des mandrins de rivetage
  • Une version pour toutes les dimensions
  • Durée de vie extrêmement longue
04 Économie / écologie
  • Consommation d’air comprimé réduite grâce à la double utilisation: Pose du rivet et aspiration du mandrin résiduel
  • Rentabilité maximale et faible impact environnemental
  • Aspiration commutable par interrupteur coulissant verrouillable
05 Confort de travail / sécurité
  • Poignée caoutchoutée, ergonomique
  • Centre de gravité équilibré
  • Faible niveau de vibrations et insonorisation
  • Collecteur de mandrin avec déflecteur d’air rotatif
  • Soupape de surpression pour éviter la surcharge
  • Très faible recul
  • Pas d’éjection du mandrin de rivet lorsque le collecteur est dévissé

Caractéristique(s):

  • Poids: 2,7 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 23000 N
  • Longueur: 345 mm
  • Hauteur: 140 mm

Produits adaptés