Clé à douille double 13 mm

Réf.: 1436856
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 1436856
EAN / GTIN 4010886811962
Réf. fabricant 1436856
Article hors catalogue L60160 3674
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Perforation profonde des douilles pour le passage de tiges filetées
Le côté coudé est perforé des deux côtés et permet l'insertion d'une broche lisse (p. ex. 26 D, à commander séparément)
L'axe rotatif peut également être utilisé sur le côté incliné (par exemple, n° 26 D, à commander séparément)

Caractéristique(s):

  • 26 D: 8
  • Ø de la tige de rotation 1: 8,00 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 11,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 35,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 152 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 20 mm
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 13
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés