Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 1-1,25 ", surface de mesure durcie

Réf.: 141-002
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 141-002
EAN / GTIN 4946368018935
Réf. fabricant 141-002
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

Caractéristique(s):

Précision : ±(6+L/50) µm* *L = longueur de mesure max. Longueur de mesure (mm) ±[0.0003+0.00005 (R/2)]″
Graduation de l'échelle : 0.01 mm
Plage de mesure : 1 - 1.25″
Inch-Metric : Pouce