Raccord rapide unique NW 7, 8, G 3/8 IG, rouge

Réf.: 137561
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 137561
EAN / GTIN 4047322752909
Réf. fabricant 137561
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide unique NW 7, 8, laiton brut, G 3/8 IG, rouge, max. 35 bar, temp. fluide/temp. amb. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à une main avec grand débit d’air. Grâce au marquage couleur des raccords et des connecteurs ainsi qu’aux profils différents des raccords entre les 4 couleurs, il est possible de raccorder différents fluides sans danger et sans risque de confusion dans un espace restreint. Seuls les raccords et connecteurs de même couleur sont compatibles. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,8
  • Ouv.: 19 mm
  • Couleur: Rouge
  • Ressort: Acier inoxydable 1.4310
  • Bille: Acier inoxydable 1.4034
  • Longueur: 59,5 mm
  • Vanne: Laiton MS58 brut
  • Boîtier: Laiton MS58 brut
  • Connexion: G 3/8 IG
  • Débit: 2000 l/min
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable 1.4310
  • Pression de service: 0 – 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Mécanisme de déverrouillage: Aluminium anodisé
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C