Description:
Raccord rapide unique NW 7, 8, laiton brut, G 1/4 AG, brun, max. 35 bar, temp. fluide/temp. amb. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à une main avec grand débit d’air. Grâce au marquage couleur des raccords et des connecteurs ainsi qu’aux profils différents des raccords entre les 4 couleurs, il est possible de raccorder différents fluides sans danger et sans risque de confusion dans un espace restreint. Seuls les raccords et connecteurs de même couleur sont compatibles. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.
Caractéristique(s):
- NW: 7,8
- Ouv.: 19 mm
- Couleur: brun
- Ressort: Acier inoxydable 1.4310
- Bille: Acier inoxydable 1.4034
- Longueur: 59,5 mm
- Vanne: Laiton MS58 brut
- Boîtier: Laiton MS58 brut
- Connexion: G 1/4 mâle
- Débit: 2000 l/min
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable 1.4310
- Pression de service: 0 – 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: NBR
- Mécanisme de déverrouillage: Aluminium anodisé
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C