Jauge de profondeur digitale IP 67, capacité 500 mm, longueur de la semelle 150 mm, IW (avec wifi)

Réf.: 137242860
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
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 137242860
EAN / GTIN 4029713072179
Réf. fabricant 137242860
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, indice de protection IP67
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Affichage LCD 11 mm
  • Diamètre de la broche de mesure 1,5 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Hauteur des chiffres : 11 mm
  • Longueur du pont de mesure : 150 mm