Raccord vissé en T, pivotant, R 3/8 extérieur, Ø du tuyau 8, ES 1.4404

Réf.: 135197
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 135197
EAN / GTIN 4047322494052
Réf. fabricant 135197
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé en T, rotatif, R 3/8 extérieur pour tuyau extérieur Ø 8 mm, pression de service -0, 98 - 20 bar, acier inoxydable 1.4404. Pour une utilisation dans des environnements agressifs et avec des fluides corrosifs. Il incombe à l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit à l’application prévue.

Caractéristique(s):

  • L1: 46,4 mm
  • L2: 32,3 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: gamme inox
  • Medium: Air comprimé, fluides corrosifs (dans la mesure où ils sont compatibles avec le matériau)
  • Filetage: R 3/8 AG
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • matériau d’étanchéité: FKM/FPM
  • Domaine d’application: Air comprimé, chimie et agroalimentaire, pharmacie, emballage, vide
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Pression de service min.: -0,98 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 8 mm
  • Température maximale du fluide: 150 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau recommandé pour les tubes: PVDF, PTFE, PA, PU