Raccord vissé en T, pivotant, R 1/4 extérieur, Ø tuyau 6, ES 1.4404

Réf.: 135193
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 135193
EAN / GTIN 4047322494014
Réf. fabricant 135193
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé en T, rotatif, R 1/4 extérieur pour tuyau extérieur Ø 6 mm, pression de service -0, 98 - 20 bar, acier inoxydable 1.4404. Pour une utilisation dans des environnements agressifs et avec des fluides corrosifs. Il incombe à l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit à l’application prévue.

Caractéristique(s):

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 30,5 mm
  • Ouv.: 14 mm
  • Série: gamme inox
  • Medium: Air comprimé, fluides corrosifs (dans la mesure où ils sont compatibles avec le matériau)
  • Filetage: R 1/4 AG
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • matériau d’étanchéité: FKM/FPM
  • Domaine d’application: Air comprimé, chimie et agroalimentaire, pharmacie, emballage, vide
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Pression de service min.: -0,98 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 6 mm
  • Température maximale du fluide: 150 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau recommandé pour les tubes: PVDF, PTFE, PA, PU

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier