Description:
Raccord vissé en T, rotatif, G 3/8 extérieur pour tuyau extérieur Ø 8 mm, pression de service -0, 98 - 20 bar, acier inoxydable 1.4404. Pour une utilisation dans des environnements agressifs et avec des fluides corrosifs. Il incombe à l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit à l’application prévue.
Caractéristique(s):
- L1: 46,4 mm
- L2: 29,5 mm
- Ouv.: 21 mm
- Série: gamme inox
- Medium: Air comprimé, fluides corrosifs (dans la mesure où ils sont compatibles avec le matériau)
- Filetage: G 3/8 mâle
- Matériau: Acier inoxydable 1.4404
- Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
- matériau d’étanchéité: FKM/FPM
- Domaine d’application: Air comprimé, chimie et agroalimentaire, pharmacie, emballage, vide
- Pression de service max.: 20 bar
- Pression de service min.: -0,98 bar
- pour Ø extérieur du tuyau: 8 mm
- Température maximale du fluide: 150 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température de fonctionnement max.: 150 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- Matériau recommandé pour les tubes: PVDF, PTFE, PA, PU