Accouplement de sécurité NW7, 8, Bi-Tec, laiton nickelé, embout LW13, 2050 l/min

Réf.: 134084
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 134084
EAN / GTIN 4047322483544
Réf. fabricant 134084
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité NW 7, 8, Bi-Tec, laiton nickelé, embout LW13, 2050 l/min, pression de service max. 20 bar, temp. fluide/temp. amb. -20 °C à 100 °C. Raccords de purge de sécurité pour fluides gazeux. Combinaison d’une vanne à tiroir et d’un raccord rapide. L’accouplement s’effectue sans pression. Il suffit pour cela de surmonter une faible force élastique. Ce n’est que lorsque la gaine verte est poussée vers l’avant que la pression peut s’accumuler. Dans cette position, il est impossible de désaccoupler accidentellement ou intentionnellement. Lorsque le manchon coulissant est ramené dans sa position initiale, le tuyau se purge et le raccord peut être détaché. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, ateliers, automobile.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,8
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Aluminium anodisé
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 84,5 mm
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Connexion: LW 13
  • Débit: 2050 l/min (air)
  • corps de valve: Laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Mécanisme de déverrouillage: Acier trempé et nickelé
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier