Description:
Accouplement de sécurité NW 7, 8, Bi-Tec, laiton nickelé, embout LW 8, 2050 l/min, pression de service max. 20 bar, temp. fluide/temp. amb. -20 °C à 100 °C. Raccords de purge de sécurité pour fluides gazeux. Combinaison d’une vanne à tiroir et d’un raccord rapide. L’accouplement s’effectue sans pression. Il suffit pour cela de surmonter une faible force élastique. Ce n’est que lorsque la gaine verte est poussée vers l’avant que la pression peut s’accumuler. Dans cette position, il est impossible de désaccoupler accidentellement ou intentionnellement. Lorsque le manchon coulissant est ramené dans sa position initiale, le tuyau se purge et le raccord peut être détaché. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, ateliers, automobile.
Caractéristique(s):
- NW: 7,8
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Aluminium anodisé
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 84,5 mm
- Boîtier: Laiton nickelé
- Connexion: LW 8
- Débit: 2050 l/min (air)
- corps de valve: Laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 20 bar
- Mécanisme de déverrouillage: Acier trempé et nickelé
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C