{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M12 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS E PM | |
| Norme | Norme usine | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
| Entrée | E | |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | à droite | |
| Pas de filetage | 1,75 mm | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12 mm | |
| Carré corps □ | 9 mm | |
| ⌀ perçage | 10,2 mm | |
| Filetage ⌀ | 12 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage synchrone | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Bague de couleur | Blanc | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Profondeur de filetage | 30 mm | |
| Type de produit | Taraud |
| Référence article | 132560 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197585363 | |
| Réf. fabricant | 132560 M12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |