Raccord en T « NonPlusUltra », Ø 6 mm, lot de 10 pièces

Réf.: 132106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 132106
EAN / GTIN 4047322748834
Réf. fabricant 132106
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord enfichable en T « NonPlusUltra », Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, 10 pièces. La série « NonPlusUltra » allie une excellente qualité des matériaux à une finition irréprochable. Tous les composants se caractérisent par une étanchéité maximale et sont optimisés pour un débit optimal. Entièrement fabriqués en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux acides, avec une rugosité de surface (Ra) < 0,8, ils sont extrêmement robustes et faciles à nettoyer (également stérilisables). Les raccords vissés mobiles sont adaptés à un mouvement continu grâce à un mécanisme pivotant spécial. Les raccords vissés en acier inoxydable sont polyvalents et peuvent être utilisés, par exemple, dans l’ingénierie des procédés et des processus, dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique, dans le refroidissement de l’eau, pour la lubrification des gaz, dans le vide et en salle blanche (le nettoyage approprié des pièces incombe à l’utilisateur). Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en combinaison avec nos tuyaux PUR pour contact alimentaire (FDA). Disponible sur demande avec joints EPDM, joints EPDM homologués pour l’eau potable, adaptés à la classe de salle blanche 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 et avec codage céramique coloré.

Caractéristique(s):

  • L1: 41,6 mm
  • L2: 22,5 mm
  • Série: NonPlusUltra
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres et liquides, huile, graisse
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404
  • matériau d’étanchéité: FKM/FPM (conforme FDA)
  • pour Ø extérieur du tuyau: 6 mm
  • Température maximale du fluide: 150 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau recommandé pour les tubes: PE, PA, PU, PTFE, FEP, tubes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier