CLE SERRE-TUBE STILLSON 10'

Réf.: 131A.10
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 131A.10
EAN / GTIN 3148516740304
Réf. fabricant 131A.10
Article hors catalogue L60130 893
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pince à tubes très robuste, denture trempée à 55 HRc
  • Mise en place très précise grâce à l'usinage fin du filetage et du rouleau

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 1
  • A max. [mm]: 34
  • B [mm]: 25,0
  • C [mm]: 16,0
  • E [mm]: 16,0
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0,600