Description:
Raccord vissé en T « NonPlusUltra », rotatif, G 1/4, Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, 10 pièces/lot. La série « NonPlusUltra » allie une excellente qualité des matériaux à une finition irréprochable. Tous les composants se caractérisent par une étanchéité maximale et sont optimisés pour un débit optimal. Entièrement fabriqués en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux acides, avec une rugosité de surface (Ra) < 0,8, ils sont extrêmement robustes et faciles à nettoyer (également stérilisables). Les raccords vissés mobiles sont adaptés à un mouvement continu grâce à un mécanisme pivotant spécial. Les raccords vissés en acier inoxydable sont polyvalents et peuvent être utilisés, par exemple, dans l’ingénierie des procédés et des processus, dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique, dans le refroidissement de l’eau, pour la lubrification des gaz, dans le vide et en salle blanche (le nettoyage approprié des pièces incombe à l’utilisateur). Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en combinaison avec nos tuyaux PUR pour contact alimentaire (FDA). Disponible sur demande avec joints EPDM, joints EPDM homologués pour l’eau potable, adaptés à la classe de salle blanche 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 et avec codage céramique coloré.
Caractéristique(s):
- L1: 30,5 mm
- L2: 23,0 mm
- L3: 49,8 mm
- Ouv.: 17 mm
- Série: NonPlusUltra
- Medium: Air comprimé, gaz neutres et liquides, huile, graisse
- Filetage: G 1/4 mâle
- Matériau: Acier inoxydable 1.4404
- Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
- matériau d’étanchéité: FKM/FPM (conforme FDA)
- pour Ø extérieur du tuyau: 8 mm
- Température maximale du fluide: 150 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température de fonctionnement max.: 150 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- Matériau recommandé pour les tubes: PE, PA, PU, PTFE, FEP, tubes