Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 400 472E (ER40 Ø4-26)

Réf.: 129392
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
Référence article 129392
EAN / GTIN 4069739073873
Réf. fabricant 60.75401809IKDGLX90
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT75, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.75401809IKDGLX90
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 112
  • Max. Couple (TQX): 80 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 135 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 90 mm
  • Taille de queue: BMT75
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat