Micromètre pour mesure de filetages avec inserts interchangeables, 250-275 mm

Réf.: 126-135
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 126-135
EAN / GTIN 4946368015781
Réf. fabricant 126-135
Article hors catalogue L40010 6794
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre à vis doit être utilisé avec des pointes d'enclume/de broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres métriques et Whitworth de flancs de filets de vis. Inclus un étalon de réglage métrique de 60° pour les modèles à partir de 25 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 250 - 275
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 220
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables.

Téléchargements et documents

Produits adaptés