Disque micromètre disques en métal dur, 25-50 mm

Réf.: 123-114
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 123-114
EAN / GTIN 4946368013121
Réf. fabricant 123-114
Article hors catalogue L40010 7457
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre à disque vous offre les avantages suivants: Pour mesurer la largeur des dents des engrenages droits et hélicoïdaux Pour mesurer les distances de rainure et les caractéristiques difficiles à atteindre

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 25 - 50
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
Remarques : Disques garnis de carbure de tungstène
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage

Téléchargements et documents

Produits adaptés