Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Réf.: 122991
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Identification et classification

Référence article 122991
EAN / GTIN 9003171229912
Réf. fabricant 122991
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques de meulage pendulaire sont principalement utilisés dans la construction de machines et de moules pour le meulage grossier et fin. Leur objectif est d’obtenir des surfaces de pièces planes ou droites. L’utilisation de corps abrasifs hautement poreux et de corindons spéciaux permet d’obtenir un résultat optimal en termes de surface et une grande capacité d’abrasion. Les spécifications adaptées en termes de dureté et de structure pour les aciers non alliés et faiblement alliés permettent d’obtenir d’excellents résultats de meulage.

Caractéristique(s):

  • Forme: 7
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 200 X 10 / 20
  • Dimensions (D x T x H): 400 x 75 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 75 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Matériaux compatibles: Acier

Avantage(s):

  • Meulage à froid
  • Auto-affûtant.
  • Durée de vie élevée

Utilisation:

  • Pour le meulage grossier et fin dans la construction de machines et de moules.