• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret en carbure monobloc, AI, queue cylindrique Sens des fibres unidirectionnel DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 7mm

Réf.: 122532 7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Angle de pointe: 90

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Angle de pointe 90 degré
Sens de la coupe droite
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Plage de ⌀ (dimension 1/100) configurable 6,01 mm - 7,99 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42,5 mm
Longueur des goujures Lc 53 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans le PRFV/PRFC 0,11 mm/tr
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 122532 7
Réf. fabricant 122532 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
PRFV, PRFC
N
125
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
L'arête double permet d'obtenir, dans des conditions d'utilisation optimales, des alésages d'une très grande précision (concentricité < 15 µm avec degré de tolérance de base IT 7). Le faible dégagement de chaleur grâce à l'arrosage interne permet d'atteindre des valeurs d'utilisation supérieures.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.