Tête axiale de perçage et de fraisage, Polygone ISO 26623 PSC 50

Réf.: 121325
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
Référence article 121325
EAN / GTIN 4069739051017
Réf. fabricant 40.60C51809R
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI60, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.60C51809R
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 112
  • Max. Couple (TQX): 160 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 3000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 112,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 108,5 mm
  • Taille de queue: VDI60
  • Taille de l’interface: PSC 50
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat