Description:
Les pénétrateurs à billes Rockwell (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) peuvent être utilisés avec tous les testeurs de dureté Mitutoyo Rockwell. Les pénétrateurs à billes Brinell (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) peuvent être utilisés avec tous les testeurs de dureté des séries Rockwell et HV-100. La livraison comprend un support à bille et une bille en métal dur sans certificat d'étalonnage. La balle est remplaçable et le support est marqué du numéro de série.
Caractéristique(s):
- Description: Pénétrateur Rockwell en carbure de tungstène ∅ 1,5875mm 1/16″, sans certificat d’étalonnage
- Angle de biseautage°.: 20
- Taille / dimension: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
- Etalonnage: Sans
- Col-∅ mm: 10
- Diamètre de la bille mm: 1,5875
- Diamètre de la bille pouces: 1/16 pouce
- Matériau: Carbure
- Méthode: Rockwell
- Longueur utile mm: 15,9
- Gamme de produits: HR-100
- Gamme de produits: HR-200
- Gamme de produits: HR-300
- Gamme de produits: HR-400
- Gamme de produits: HR-500
- Gamme de produits: HR-600
- Gamme de produits: AR-10, AR-20
- Gamme de produits: ARK
- Longueur de queue: 11
- Type: Pénétrateur à bille
- Arbre-∅ mm: 6,3