Collier de serrage pour tuyau spiralé « blow line » (W 5), 8 - 12 mm, 9 mm

Réf.: 115438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115438
EAN / GTIN 4047322176392
Réf. fabricant 115438
Article hors catalogue L00970 1328
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin « blow line », acier inoxydable (W 5) 1.4404, largeur de bande 9, 0 mm, plage de serrage 8, 0 - 12, 0 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (W5)
  • Largeur de lame: 9,0 mm
  • Plage de serrage max.: 12,0 mm
  • Plage de serrage min.: 8,0 mm
  • Vis à tête hexagonale: Acier inoxydable (W 5) 1.4401, galvanisé, SW 7