Collier de serrage à 2 oreilles « blow line », acier galvanisé, 15-18 mm, 10 pièces

Réf.: 115426
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115426
EAN / GTIN 4047322177467
Réf. fabricant 115426
Article hors catalogue L00970 427
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 2 oreilles « blow line », acier zingué, revêtement chrome III, plage de serrage 15, 0 - 18, 0 mm, lot de 10 pièces. Montage rapide et sûr par simple pression des deux profilés l’un contre l’autre.

Caractéristique(s):

  • Plage de serrage max.: 18,0 mm
  • Plage de serrage min.: 15,0 mm