DUO - Tuyau en polyamide (PA 12), diamètre du tuyau 8x6, longueur du rouleau 25 m

Réf.: 113583
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113583
EAN / GTIN 4047322205757
Réf. fabricant 113583
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

DUO - Tuyau en polyamide (PA 12), température: -60 °C à 100 °C, ø du tuyau 8x6, PN à 23 °C max. 19 bar, longueur des roulettes 25 avec tuyaux DUO en polyamide PA 12. Le PA 12 possède une excellente résistance aux chocs et aux entailles, même à des températures basses allant jusqu’à -60 °C. Il est résistant à la corrosion et convient à un large éventail d’applications. Il présente une faible absorption d’eau et donc une bonne stabilité dimensionnelle en cas de variations de l’humidité ambiante. Le PA 12 résiste aux graisses, à l’huile, au carburant, aux fluides hydrauliques ainsi qu’aux alcalis et aux solutions salines. Une résistance suffisante aux UV n’est garantie qu’avec une coloration noire. Les tuyaux PA-DUO ne sont pas adaptés à une utilisation avec des raccords enfichables. Adapté au vide jusqu’à 12 x 9 mm.

Caractéristique(s):

  • Couleur: bleu / noir
  • Longueur rouleau: 25 m
  • Tuyau Ø extérieur: 8 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 6 mm
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -60 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 19 bar