Raccord vissé Mano, G 1/4 intérieur, Ø extérieur du tube 12, ES 1.4571

Réf.: 112460
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112460
EAN / GTIN 4047322127073
Réf. fabricant 112460
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé pour manomètre, G 1/4 intérieur, Ø extérieur du tube 12 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filetage: G 1/4
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm