Combinaison d’hiver SAFE ARCTIC Tombos, Unisexe, Orange haute visibilité, Taille 4XL

Réf.: 11119-880-14 4XL
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
Référence article 11119-880-14 4XL
EAN / GTIN 5707209898944
Réf. fabricant 11119-880-14 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • MASCOTEX® respirant, imperméable et coupe-vent avec coutures collées
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Tissu élastique dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe, pour une utilisation facile avec les bottes

Caractéristique(s):

  • Fluorescent, avec bandes réfléchissantes sur les épaules et réflexions horizontales
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Coutures doubles cousues sur les jambes et entrejambe
  • Doublure en fausse fourrure sur le corps
  • Doublure matelassée dans les jambes et les manches
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poches poitrine avec rabat et fermeture auto-agrippante
  • Poche poitrine pour téléphone portable avec fermeture à glissière
  • Anneau en D.
  • Poche stylo
  • Poches avant avec bande de protection contre les intempéries
  • Poches intérieures : une avec fermeture à glissière et une avec auto-agrippante
  • Bande élastique (recouverte) à l'arrière
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac de règles
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) et fixations à pression sur les poignets
  • Composition du tissu : 100 % polyester (MASCOTEX®)
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Ne pas tremper. Laver séparément. N'utilisez pas de produit adoucissant.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471 classe 3
  • FR 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,10 CLO)
  • Hi-vis Groupe A.

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec