Clapet anti-retour droit « série bleue » fileté, R 3/8 extérieur Ø12 mm

Réf.: 110232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 110232
EAN / GTIN 4047322267724
Réf. fabricant 110232
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour droit « série bleue », filetage vers raccord, R 3/8 extérieur pour tuyau extérieur Ø 12 mm, pmax. 10 bars, plastique / laiton nickelé. La fonction anti-retour de ces raccords rapides empêche le reflux du flux d’air et, grâce à leur conception unidirectionnelle, ne permet à l’air de circuler que dans un seul sens.

Caractéristique(s):

  • L1: 42,5 mm
  • Ouv.: 21 mm
  • Série: Série bleue
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: R 3/8 AG
  • Lösering: Plastique bleu
  • Matériau: Plastique ou laiton nickelé
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,2 bar
  • Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
  • pour Ø extérieur du tuyau: 12 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: 0 °C

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier