Raccord droit à emboîter « metallica », G 1/8 extérieur, Ø de tuyau 4

Réf.: 108856
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108856
EAN / GTIN 4047322278812
Réf. fabricant 108856
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord droit à emboîter « metallica », G 1/8 extérieur pour tuyau extérieur Ø 4 mm, pression de service -0, 98 à 16 bar, laiton nickelé . Raccords rapides entièrement en laiton nickelé. Les pièces avec filetage cylindrique sont équipées d’un joint torique FKM. Les filetages coniques sont revêtus de la dispersion preCOTE 5, ce qui permet d’utiliser tous les raccords de cette série même à des températures élevées (milieu : air comprimé).

Caractéristique(s):

  • L1: 20,0 mm
  • Ouv.: 9 mm
  • Série: metallica
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Lösering: Laiton nickelé
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Bague de bridage: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: FKM/FPM
  • Six pans mâle: à
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, technique de soudage, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,98 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU
  • pour Ø extérieur du tuyau: 4 mm
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C