Raccord à obturation totale des deux côtés, laiton brut, G 1/8 IG NW 4, 3

Réf.: 107698
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107698
EAN / GTIN 4047322061421
Réf. fabricant 107698
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à obturation totale des deux côtés, laiton brut, G 1/8 IG, NW 4, 3, pression de service max. 250 bar, température: -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 14 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Laiton brut
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 29,5 mm
  • Vanne: Laiton brut
  • Boîtier: Laiton brut
  • Connexion: G 1/8 IG
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • Pression de service: Basé sur une température du fluide de 50 °C (pression de service statique)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Débit (air): 440 l/min
  • Pression de service max.: 250 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C