Accouplement de sécurité NW 7, 6, acier / laiton zingué, R 3/8 AG

Réf.: 107590
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107590
EAN / GTIN 4047322364959
Réf. fabricant 107590
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité NW 7, 6, acier / laiton zingué, R 3/8 AG, pression de service max. 16 bar, température du fluide / ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, utilisable d’une seule main, en version de sécurité avec un débit très élevé et une faible perte de pression. Le déverrouillage s’effectue de manière entièrement automatique en deux étapes. Le raccord est purgé avant le désaccouplement définitif. La fiche d’accouplement n’est alors libérée que lorsque la pression résiduelle est inférieure à environ 0,3 bar. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. Cette version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, ateliers, automobile, exploitation minière.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,6
  • Ouv.: 20 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Longueur: 61,0 mm
  • Matériau: Acier / laiton zingué
  • Connexion: R 3/8 AG
  • Débit: 2250 l/min (air)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C