Embout pour tuyau flexible, laiton nickelé, pivotant, G 1/4 AG, LW 8

Réf.: 107323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107323
EAN / GTIN 4047322276801
Réf. fabricant 107323
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Embout de tuyau, laiton nickelé, rotatif, G 1/4 AG, LW 8, pression de service. 0-35 bar, fluides/température ambiante 0 °C à 70 °C.

Caractéristique(s):

  • LW: 8 mm
  • Ouv.: 22 mm
  • Longueur: 58,0 mm
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Connexion: G 1/4 mâle