Description:
Vérin sans tige, double effet, magnétique, Ø du piston 16, course 2000, M5, pression de service 1 - 8 bar, température: -10 °C à 80 °C. Ces vérins à double effet peuvent être livrés avec une course supérieure à 5 m pour une longueur de course proche de la longueur de montage. Ils sont équipés en série d’aimants pour l’indication de position et d’un amortissement pneumatique réglable en fin de course. Des butées de fin de course et des amortisseurs hydrauliques peuvent également être montés en tant que modules supplémentaires. Convient pour l’air comprimé filtré (50 µm) et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.
Caractéristique(s):
- Course: 2000 mm
- aimant: avec aimant
- Boîtier: Tube profilé en alliage d’aluminium, anodisé
- du poids: avec amortissement réglable
- Fonction: double effet
- Piston Ø: 16 mm
- Connexion: M5
- Rubans d’étanchéité: Acier inoxydable
- matériau d’étanchéité: NBR (pour des vitesses jusqu’à 1 m/s max.)
- Puissance à 6 bars: 110 N
- Charge latérale max.: 0,3 Nm
- Pression de service max.: 8 bar
- Pression de service min.: 1 bar
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Chariot (guidage du piston): Alliage d’aluminium, anodisé