Vérin standard, double effet, magnétique, piston Ø 63, course 500, G 3/8

Réf.: 106227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 106227
EAN / GTIN 4047322094696
Réf. fabricant 106227
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin standard, ISO 15552, double effet, électro-magnétique, piston Ø 63, course 500, G 3/8, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Grâce à leur conception robuste et à leur bon rapport qualité-prix, ces vérins sont privilégiés pour une multitude d’applications. Dans sa version standard, ce vérin est à double effet et équipé d’un piston magnétique et d’un amortissement réglable. La fixation des commutateurs magnétiques peut s’effectuer dans deux rainures en T situées du même côté du raccord pneumatique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 500 mm
  • Norme: suivant ISO 15552
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T intégrées, anodisé
  • Montage: Embouts / tube profilé avec vis autotaraudeuses
  • Charbon: Plastiques
  • aimant: avec aimant
  • du poids: avec amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 63 mm
  • Connexion: G 3/8
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Ø de la tige de piston: 20 mm
  • Tige de piston AG: M16x1,5
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,3 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Tige de piston filetée: M16x1,5
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier