Description:
Vérin à course courte, double effet, avec aimant, Ø du piston 12, course 30, M5, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Spécialement conçu pour les applications dans des espaces confinés. Version avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré, huilé (veiller à la continuité) ou non huilé.
Caractéristique(s):
- Course: 30 mm
- PIVOT.: Laiton laqué
- Tuyau: Alliage d’aluminium, anodisé
- Charbon: résine acétal
- aimant: avec aimant
- du poids: sans amortissement réglable
- Fonction: double effet
- Piston Ø: 12 mm
- Connexion: M5
- tige de piston: Acier C45, chromé dur
- Joint de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
- Tige de piston IG: M3
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de réponse min.: 0,6 bar
- Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
- Joint de tige de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -10 °C