Vérin rond, simple effet, électro-aimé, piston Ø 12, course 25, M5

Réf.: 105829
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 105829
EAN / GTIN 4047322010948
Réf. fabricant 105829
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin cylindrique, ISO 6432, simple effet, électromagnétique, piston Ø 12, course 25, M5, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Version à simple et double effet avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 25 mm
  • Norme: suivant ISO 6432
  • Tuyau: Acier inoxydable 1.4301
  • Montage: Connexion: Tube en acier inoxydable / embouts sertis
  • Charbon: résine acétal
  • aimant: avec aimant
  • du poids: sans amortissement réglable
  • Fonction: à simple effet
  • Piston Ø: 12 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Position initiale: rentré sans pression
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,8 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Tige de piston filetée: M6
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier