Clapet anti-retour, passage réduit, G 1 1/2, 20 mbar

Réf.: 103879
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103879
EAN / GTIN 4047322047883
Réf. fabricant 103879
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, passage réduit, température de service -10 °C à 100 °C, G 1 1/2, PN max. 16 bar, pression d’ouverture 20 mbar. Clapet anti-retour compact et économique avec pression d’ouverture minimale.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 54 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Longueur: 70,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1 1/2
  • Coulisse: Polyétherimide (PEI)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,02 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C