Clapet anti-retour à étranglement, en bloc, aluminium anodisé, G 3/8

Réf.: 103805
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103805
EAN / GTIN 4047322040617
Réf. fabricant 103805
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour à étranglement, en bloc, aluminium anodisé, température de service -10 °C à 70 °C, G 3/8, PN max. 10 bar. La vanne est étranglée dans le sens du débit et libre dans le sens inverse.

Caractéristique(s):

  • A: 58,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 40,0 mm
  • I: 24,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 25,3 mm
  • Ouv.: 22 mm
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Filetage: G 3/8
  • pièces internes: Laiton
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Filetage du panneau de commande: M18x1,5
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C