Vanne à manchon, sans course de tige, laiton, G 2 1/2, DN 60

Réf.: 103781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103781
EAN / GTIN 4047322063074
Réf. fabricant 103781
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne à manchon, sans course de tige, laiton, température du fluide max. 120 °C, G 2 1/2, DN 60, PN max. 16 bar. Ouverture / fermeture sans course de la tige

Caractéristique(s):

  • A: 100,0 mm
  • B: 219,0 mm
  • L: 88,0 mm
  • DN: 60
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 2 1/2
  • Volant: Aluminium
  • Broche: Laiton
  • Tête de lit: Laiton
  • Cale coulissante: Laiton
  • Écrou à presse-étoupe: Laiton
  • Domaine d’application: Liquides, gaz et vapeurs non agressifs jusqu’à 120 °C
  • Pression de service max.: 16 bar