Description:
Robinet à boisseau sphérique compact à bride à 2 voies, actionneur pneumatique, double effet, ES 1.4408, température de service -10 °C à 200 °C, DN 65, PN max. 16 bar. Robinet à boisseau sphérique compact à bride double effet, passage intégral. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré.
Caractéristique(s):
- A: 180,0 mm
- B: 205,0 mm
- C: 100,0 mm
- D: 185,0 mm
- E: 122,0 mm
- F: 92,5 mm
- DN: 65
- PN: 16 bar
- Exécution: double effet
- Angle de rotation: 90°
- adaptateur de valve: suivant NAMUR
- Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
- Pression de commande max.: 5,5 bar
- Température de fonctionnement: -10 °C à 200 °C (en fonction de la pression de service)
- Matériau du robinet à boisseau sphérique: Acier inoxydable 1.4408, avec plaque à bride ISO
- Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
- Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE