Vanne Kuha à bride compacte, actionneur pneumatique, double effet, ES, DN 15

Réf.: 103638
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103638
EAN / GTIN 4047322075237
Réf. fabricant 103638
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique compact à bride à 2 voies, actionneur pneumatique, double effet, ES 1.4408, température de service -10 °C à 200 °C, DN 15, PN max. 40 bar. Robinet à boisseau sphérique compact à bride double effet, passage intégral. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré.

Caractéristique(s):

  • A: 116,0 mm
  • B: 125,0 mm
  • C: 40,0 mm
  • D: 95,0 mm
  • E: 45,0 mm
  • F: 61,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Exécution: double effet
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: suivant NAMUR
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Pression de commande max.: 5,5 bar
  • Température de fonctionnement: -10 °C à 200 °C (en fonction de la pression de service)
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Acier inoxydable 1.4408, avec plaque à bride ISO
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier