Pressostat, raccord à baïonnette, acier zingué, G 1/8, 10-70 bar

Réf.: 103025
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103025
EAN / GTIN 4047322126335
Réf. fabricant 103025
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pressostat à contact inversé, raccord à baïonnette, acier galvanisé, température ambiante. -25 °C à 85 °C, G 1/8, plage de réglage 10-70 bar. Pressostat spécialement conçu pour une utilisation dans des zones critiques (eau) ou à l’extérieur. Indice de protection maximal IP 67 en combinaison avec le raccordement électrique sous forme de raccord à baïonnette.

Caractéristique(s):

  • Type: Piston à ressort
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Fonction: contact inverseur
  • Matériau: Acier galvanisé
  • tension de commutation: 42 V
  • fréquence de commutation: 200 tr/min
  • Plage de réglage max.: 70 bar
  • Plage de réglage min.: 10 bar
  • Raccordement électrique: Connecteur à baïonnette Ø 2,5 mm
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -25 °C