Description:
Électrovannes 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe, 230 - 240 V, 50 - 60 Hz, 16 VA, température du fluide -10 °C à 140 °C, FKM, G 1/4, PN 0 - 14 bar. Série économique disponible dans les versions suivantes : - à commande directe - à commande forcée - à commande pilote Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres peu visqueux.
Caractéristique(s):
- A: 54,0 mm
- B: 40,0 mm
- DN: 2,5
- Forme: 2
- Boîtier: Laiton
- Filetage: G 1/4
- Fonction: fermé sans courant (NC)
- Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
- pièces internes: Acier inoxydable
- siège de soupape: Laiton
- matériau d’étanchéité: FKM
- Pression de service max.: 14 bar
- Pression de service min.: 0 bar
- Raccordement électrique: pour connecteur PG 9/PG 11, selon ISO 4400
- Température maximale du fluide: 140 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 80 °C
- Température ambiante min.: -10 °C