Description:
Manomètre standard avec anneau frontal triangulaire, boîtier en tôle d’acier, raccord central à l’arrière, G 1/4, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0-400, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort en version standard avec bague frontale, tôle d’acier chromée ou noire, ou avec bague frontale triangulaire, tôle d’acier chromée. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Tôles d’acier
- Filetage: G 1/4 mâle
- Type WIKA: 111,12
- élément de mesure: alliage de cuivre
- Classe de qualité: 2,5
- mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
- Diamètre: 63 mm
- Fenêtre transparente: plastique
- position de raccordement: à l’arrière, centré
- Plage de mesure max. bar: 400 bar
- Plage de mesure max. psi: 5 800
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Plage de mesure min. psi: 0
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 20 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression